Motion
34444 ROULEAU DE FEUILLES 70MMX12M -737U -120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT SABLE PROPRE 7100

3M
34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100

Feuille de ponçage - matériau en céramique de forme précise, 12 m de long, largeur de 70 mm, grain 120
N° D’ARTICLE MI09182871
N° MFR34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100
Prix75.99 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100

Feuille de ponçage - matériau en céramique de forme précise, 12 m de long, largeur de 70 mm, grain 120
N° D’ARTICLE MI09182871
N° MFR34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100
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
Prix75.99 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids-C
  • Longueur totale
    13.1234 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    12 m
  • Largeur de feuille
    70 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Façonnage de matériau de remplissage, ponçage à la main, ponçage de peinture, ponçage d’apprêt, ponçage de matériau de remplissage, ponçage, remplissage ou mastic de forme et de sablage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131344440
  • CUP_NON
    00051131344440

Aperçu

Description du fabricant
34444 ROULEAU DE FEUILLES 70MMX12M 737U 120+GRADE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • 3M™ L’abrasif à boucles et à crochets Hookit s’attache fermement et s’enlève rapidement pour un changement rapide
  • La technologie de traçage Kiss-cut permet une utilisation sur plusieurs longueurs de feuilles
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace