Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Épaisseur de la paume - Impériale6
Détails
- ApplicationUsage général, industriel
- CouleurNoir
- Qualité alimentaireNon
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Quantité du colis50 par boîte
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits"Gloveworks HD"
- Types de produitsNon stérile
- Normes respectéesFDA 21 CFR 177.2600
Aperçu
- Les gants en nitrile noir Gloveworks HD sont le mélange parfait de puissance et de contrôle.
- Texture de diamant agressive avec 60 % plus de surface pour éliminer les liquides pour une adhérence maximale.
- Excellente protection de barrière combinée à une dextérité supérieure.
- Qualité industrielle
- Noir
- Sans poudre
- Texture diamant
- Chloré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants AmmexDécouvrez la vaste gamme de gants en nitrile d’Ammex.
Voir la brochure
Gants en latex et nitrile AMMEXLes gants AMMEX Gloveworks et les gants industriels en nitrile X3 sont offerts en plusieurs couleurs, tailles et épaisseurs. Ils sont dotés d’une poignée en diamant texturée ou surélevée, sans poudre ni silicone, sans latex, emballés en 100 unités par boîte pour une utilisation industrielle.
Voir la circulaire
AMMEX Gloveworks UltraLa doublure floquée absorbant la sueur combinée à une circulation accrue de l’air avec la texture Raised Diamond garde les mains au frais et au sec.
Voir la circulaire