Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage10.625 po
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau6 po
- Diamètre extérieur12.500 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Épaisseur0.125 po
Détails
- DemandesAucun
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074201353
- Température maximale371 °F
- Température minimale-73 °F
- Nombre de trous de boulons12
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)70 bars
- Pression max. (PSI)1000 psi
- Style3000
- CUP_NON191074201353
Aperçu
- Excellente scellabilité
- Meilleure rétention du couple
- Niveaux d’émissions considérablement réduits
- Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie
- Disponible sous forme de feuille ou de joint coupé