Motion
6807LLB

NTN
6807LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09183946
N° MFR6807LLB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6807LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09183946
N° MFR6807LLB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6807LLB BILLE RADIAL BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6807LLB est un roulement à billes radial à rainure profonde et doublement scellé avec un alésage de 35 mm et un diamètre extérieur de 47 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6807LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359585452
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    910 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359585452

Aperçu

Description du fabricant
6807LLB BILLE RADIAL BRG