Motion
59734
4-1/2 Tiger Zirc RFD 60Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI09184539
N° MFR59734
Prix1.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 Tiger Zirc RFD 60Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI09184539
N° MFR59734

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0900 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382597344
  • Matériel
    Céramique, zircone et alumine
  • Quantité du colis
    25 par paquet
  • CUP_NON
    12382597344

Aperçu

Description du fabricant
59734 4-1/2 ZIRCON TIGRE RFD 60Z GRAIN 7/8
  • Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
  • Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Longue durée de vie et coupe rapide
  • Idéal pour le meulage, le mélange et la finition

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté