Motion
2626-21CP
M18™ Trousse CP multi-outils
N° D’ARTICLE MI09184655
N° MFR2626-21CP
Price$158.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ Trousse CP multi-outils
N° D’ARTICLE MI09184655
N° MFR2626-21CP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$158.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13 po
  • Poids
    4.15 lb
  • Largeur
    3 po

Details

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Approbation CSA
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242559817
  • Matériel
    Plastique/métal/caoutchouc
  • Vitesse
    18000 opm
  • CUP_NON
    045242559817
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2626-21CP M18 MULTI-OUTIL AVEC BATTERIE 1.5AH
  • Moteur puissant : fournit 11,000 à 18,000 OPM
  • Technologie de batterie REDLITHIUM : La construction, l’électronique et la performance supérieures de la batterie offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie que toute autre batterie sur le marché
  • Boîtier d’engrenages entièrement métallique : offre une durabilité sur le chantier
  • Changement de lame sans outil
  • Lumière DEL intégrée : éclaire les espaces de travail
  • Batterie compatible avec tous les outils électriques M18
  • Jauge de carburant intégrée : affiche le temps de fonctionnement restant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté