Motion
2977-20
Pince à sertir M18 FORCE LOGIC 6T (outil
N° D’ARTICLE MI09184707
N° MFR2977-20
Prix3,294.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à sertir M18 FORCE LOGIC 6T (outil
N° D’ARTICLE MI09184707
N° MFR2977-20
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
Prix3,294.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À SERTIR UTILITAIRE 2977-20 6T PISTOLET
  • La sertisseuse à pistolet 6T la plus légère et la plus équilibrée offre un alignement plus facile lors de la création de connexions au-dessus de la tête
  • Temps de sertissage les plus rapides dans tous les éléments
  • Le PFM s’assure que la pression est à son maximum (surveillance de la force prédictive).
  • La vérification de la batterie avant sertissage garantit automatiquement une charge suffisante pour compléter chaque sertissage
  • Vérification instantanée du cycle réussi avec DEL verte
  • Enregistre et stocke chaque sertissage conçu pour la création de rapports professionnels ONE-KEY™
  • Une durée de vie plus longue grâce à POWERSTATE , un moteur sans balais et des appareils électroniques protégés contre les intempéries qui empêchent la saleté, la poussière et l’humidité de pénétrer
  • Rotation de tête 340° pour un alignement facile
  • Sept mâchoires interchangeables offrent la polyvalence nécessaire pour s’attaquer à une variété de tâches avec un seul outil
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon