Motion
48-00-5561

MILWAUKEE TOOL
48-00-5561

6 8 TPI TORCH avec lame NITRUS Carbide SAWZALL
N° D’ARTICLE MI09185022
N° MFR48-00-5561
Prix106.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5561

6 8 TPI TORCH avec lame NITRUS Carbide SAWZALL
N° D’ARTICLE MI09185022
N° MFR48-00-5561
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
Prix106.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0000 po
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Comprend
    (5) Lames Sawzall
  • Nombre de pièces
    5
  • Nombre de dents
    42
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242569717

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5561 6" 7TPI LE CHALUMEAU POUR COULÉ
  • Durée de vie 3X plus longue en fonte que les lames au carbure standard
  • Coupe la fonte dure et le tuyau de sol
  • Coupe plus rapidement que les lames au carbure standard
  • Capacité de couper des métaux épais : acier inoxydable, tuyau noir, fer angulaire
  • Conception 7TPI pour des démarrages rapides et des coupes lisses
  • 25 % plus de CARBURE DE DENTS DE NITRUS
  • Pignon universel de 1/2 po