Motion
48-20-9047

MILWAUKEE TOOL
48-20-9047

7/8 po x 4 po x 6 po Mèche pour marteau au carbure
N° D’ARTICLE MI09185124
N° MFR48-20-9047
Prix33.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-9047

7/8 po x 4 po x 6 po Mèche pour marteau au carbure
N° D’ARTICLE MI09185124
N° MFR48-20-9047
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
Prix33.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    0.875 po
  • Forage Profondeur  
    4.0 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Tige Diamètre  
    0.875 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Comprend
    (1) Mèche à marteau de 7/8 po x 4 po x 6 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242546411
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    3 Plat
  • CUP_NON
    045242546411

Aperçu

Description du fabricant
48-20-9047 HAMRDRILL 7/8 PO X 4 PO X 6 PO
  • Durée de vie jusqu’à 5x dans le béton
  • Perçage jusqu’à 2x plus rapide que les forets à maçonnerie standard
  • Buse en carbure durable pour une durée de vie plus longue dans le béton et les agrégats durs
  • Bords en carbure aiguisés pour des démarrages plus rapides dans le béton, la brique et le bloc
  • Pointe en carbure de précision pour moins de marche
  • La conception à cannelures larges élimine la poussière plus rapidement, réduisant la chaleur et libérant plus de trous par charge
  • La prise sûre 3-Flat empêche la mèche de glisser dans le mandrin
  • À utiliser avec les outils de perceuse à percussion
  • Perçage le plus rapide dans les applications de béton, de brique et de blocs.
  • Disponible en tailles allant jusqu’à 1 po