Motion
48-32-4638

MILWAUKEE TOOL
48-32-4638

SHOCKWAVE 2 po PH1 Mèches à percussion (paquet de 5 )
N° D’ARTICLE MI09185273
N° MFR48-32-4638
Prix10.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4638

SHOCKWAVE 2 po PH1 Mèches à percussion (paquet de 5 )
N° D’ARTICLE MI09185273
N° MFR48-32-4638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    PH1
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Type de bit
    Tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242547869
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    5
  • Nombre de pièces
    5
  • Type
    Mèche de puissance pour service après impact
  • CUP_NON
    045242547869

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4638 VAGUE À CHOC 2 PO PH1 5PK
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie de la mèche
  • La pointe usinée sur mesure à ajustement précis empêche le dénudage et réduit les oscillations
  • Les Shockzones s'optimisent en longueur et en largeur par type d'embout pour une meilleure performance sur tous les types d'embouts
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse