Motion
49-16-2653C

MILWAUKEE TOOL
49-16-2653C

Mâchoire à sertir PEX 3/4 po (F1807 et F2159) pour outils de compression M18™ FORCE LOGIC
N° D’ARTICLE MI09185497
N° MFR49-16-2653C
Prix482.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2653C

Mâchoire à sertir PEX 3/4 po (F1807 et F2159) pour outils de compression M18™ FORCE LOGIC
N° D’ARTICLE MI09185497
N° MFR49-16-2653C
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
Prix482.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les mâchoires à sertir PEX pour outils de compression M18™ FORCE LOGIC . With an easy open, in line design, the jaws are optimized for the tightest spaces, utilizing the M18™ FORCE LOGIC™ Press tool, or the extended stroke M18™ FORCE LOGIC™ Long Throw Press tool. Ces mâchoires à sertir PEX offrent la plus grande confiance pour des connexions de qualité, car l’ouverture à ressort saisit l’anneau pour un alignement précis au raccord, et un voyant vert sur l’outil de presse indique un sertissage terminé. Compatible avec les connexions F1807 et F2159 .
  • Numéro CUP du fabricant
    045242560714
  • CUP_NON
    045242560714

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2653C SERTISSEUSE PEX 3/4" (F1807 &
  • Compatible avec les connexions F1807 et F2159
  • Conçu pour les outils de compression M18™ FORCE LOGIC .
  • Conception en ligne pour un accès inégalé
  • Installations d’une seule main, sans effort