Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
Détails
- CouleurBleu-Vert
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Zep Lemonex III (règle EPA no 1839-95-1270) a démontré son efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) sur les surfaces dures non poreuses. • Par conséquent, ce produit peut être utilisé contre le SARS-CoV-2 lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi contre le norovirus (virus de Norwalk) sur des surfaces dures et non poreuses. • Consultez le site Web du CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html ) pour obtenir de plus amples renseignements.
- FormulaireLiqiud
- Numéro CUP du fabricant690858434470
- ParfumCitron
- CUP_NON690858434470
Aperçu
- Zep Lemonex III (règle EPA no 1839-95-1270) a démontré son efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) sur les surfaces dures non poreuses.
- Par conséquent, ce produit peut être utilisé contre le SARS-CoV-2 lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi contre le norovirus (virus de Norwalk) sur des surfaces dures et non poreuses.
- Consultez le site Web du CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html ) pour obtenir de plus amples renseignements.