Motion
BBX195FP
Courroie en V classique en ruban doré - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 198 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI09192027
N° MFRBBX195FP
Prix276.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique en ruban doré - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 198 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI09192027
N° MFRBBX195FP
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
Prix276.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    198 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    4.33 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Cueillette de plumes
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Double V
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964424617
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    BBX
  • CUP_NON
    070964424617

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE BBX195FP , RUBAN DORÉ, CEINTURE ÉLASTIQUE
  • Courroie à double angle
  • Puissance de préhension des flancs à bord brut
  • Flexion supérieure des mèches moulées avec précision
  • Durabilité du polymère hautement technique
  • Cordon de traction haute résistance
  • Résistant à la chaleur, à la vapeur et à l’humidité
  • Résistant à l’usure, au durcissement et au vitrage
  • Large plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis
  • Soutenu par la garantie Ironclad
  • Les ceintures sont vendues en ensembles assortis de 2
  • Ne mélangez jamais des courroies neuves et usagées sur un variateur
  • Ne mélangez jamais les courroies de différents fabricants
  • Disponible en tailles AAX et BBX
  • D’autres tailles et constructions sont offertes sous forme de ceintures fabriquées sur commande