Motion
75095133

DICHTOMATIK
75095133

Anneau en V - 0.122 po de diamètre d’arbre, 0.1060 po de plage d’arbre, 0.256 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI09193982
N° MFR75095133
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75095133

Anneau en V - 0.122 po de diamètre d’arbre, 0.1060 po de plage d’arbre, 0.256 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI09193982
N° MFR75095133
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
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    0.256 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.122 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    0.1060 po
  • Poids
    0.1 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Numéro CUP du fabricant
    750886190592
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886190592

Aperçu

Description du fabricant
75095133 0.122 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application