Motion
99307
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.124"-3.132"
N° D’ARTICLE MI09203560
N° MFR99307
Prix61.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.124"-3.132"
N° D’ARTICLE MI09203560
N° MFR99307
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
Prix61.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.524 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.1252 po
  • Poids
    195 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.5512 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.7087"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271451
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.124 in-3.132 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271451

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159351
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement