Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3 po
- Extérieur Diamètre3.37 po
Détails
- Détails supplémentairesFaiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
- Section transversale0.185 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.001 po
- Duromètre55 Shore D
- Dureté55 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieurVOIR LE MANUEL TECHNIQUE
- MatérielPTFE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-100F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique
Aperçu
Description du fabricant
75088920 AS568-337 3" DI X3-3/8" DE X3/16"
- Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité