Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter3.125 po
- Outside Diameter3.495 po
Details
- Détails supplémentairesFaiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
- Section transversale0.185 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.001 po
- Duromètre55 Shore D
- Dureté55 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieurVOIR LE MANUEL TECHNIQUE
- MatérielPTFE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-100F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique
Aperçu
Description du fabricant
75172161 AS568-338 3-1/8" DI X3-1/2" DE
- Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité