Motion
MS70SPLKIT

DICHTOMATIK
MS70SPLKIT

TROUSSE 70 ORANGE EN SILICONE SUR MESURE 70 DURO
N° D’ARTICLE MI09225311
N° MFRMS70SPLKIT
Prix307.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
MS70SPLKIT

TROUSSE 70 ORANGE EN SILICONE SUR MESURE 70 DURO
N° D’ARTICLE MI09225311
N° MFRMS70SPLKIT
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
Prix307.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Section transversale
    -
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75080838 70 SILICONE DURO PERSONNALISÉ
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon