Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre22.94 po
- Extérieur Diamètre23.49 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les liquides de frein, les esters et les éthers à faible teneur moléculaire, l’acétone, le Skydrol et l’acétate d’éthyle
- Section transversale0.275 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.006 po
- Duromètre83 Duromètre
- Dureté83 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.105 po
- MatérielTFE/P (Aflas®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température25 F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiquePétrole et gaz, transformation des aliments, production d’énergie, automobile, transformation chimique, machinerie industrielle
Aperçu
- Bonne résistance aux acides forts | Excellente résistance à la vapeur | Excellente résistance à la chaleur | Excellente résistance à l’huile | Haute résistivité électrique