Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter8.484 po
- Outside Diameter8.762 po
Details
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.050 po
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueAliments et boissons
Aperçu
Description du fabricant
75105769 AS568-268 8-1/2" DI X 8-3/4" DE X
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité