Motion
KP026-6375

DICHTOMATIK
KP026-6375

ORNEMENT JISB2401-P26 KALREZ
N° D’ARTICLE MI09231723
N° MFRKP026-6375
Prix125.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
KP026-6375

ORNEMENT JISB2401-P26 KALREZ
N° D’ARTICLE MI09231723
N° MFRKP026-6375
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
Prix125.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    25.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32.7 mm

Détails

  • Section transversale
    3.5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.3 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75076438 JISB2401-P26 ORNEMENT KALREZ
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température