Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.421 po
- Extérieur Diamètre0.699 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre90 Duromètre
- Dureté90 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielURÉTHANE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-40 F à 212 F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, courroies
Aperçu
- Bonne résistance à certaines huiles