Spécifications
Dimensions
- Profondeur1.97 po
- Hauteur6.89 po
- Poids1.12 lb
- Largeur2.76 po
Détails
- Norme de protection de l’environnementIP 44 (câble de connexion) / IP 20 (connecteur de borne enfichable)
- Fréquence50/60 Hz
- Type de radiateurChauffage radiant
- Performance de chauffage100 W
- Page de produit du fabricant
- MatérielCorps en aluminium extrudé
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Instructions de montagemontage standard sur rail DIN sans outil
- Style de montageRail DIN
- Manuel d’utilisation
- Consommation d’énergie100 W
- SérieFLH
- Normes respectéesCE, UR, cUR
- Courant de démarrage5 A
- Fiche technique
- Applications typiquesLogements sujets à la condensation, kiosques, guichets automatiques, machines à billets, pompes à essence, contrôles de la circulation, affichage électronique extérieur
- Tension110-250 V
- Tolérance de tension± 10%
Aperçu
- Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
- Les appareils de chauffage FLH 250 et FLH 400 plus grands comprennent un ventilateur pour aider à faire circuler la chaleur pour une distribution uniforme
- Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
- Les raccords rapides homologués UL permettent d’économiser temps et argent lors de l’installation
- Reconnu UL pour une intégration facile aux panneaux UL 508A
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Pfannenberg Protect Series FlyerAudible and visual alarms built for reliable, risk-reducing performance in the toughest industrial and outdoor environments. With options for fire, gas, machine safety, and process alarms, the series includes explosion proof models and offers high ingress protection and rugged construction.
View flyer
Pfannenberg Thermal Reference GuidePfannenberg's thermal management solutions are designed to help regulate enclosure temperatures and protect electrical components in harsh industrial environments. The guide outlines cooling methods and enclosure solutions used to support equipment reliability and performance across a range of industrial applications.
View flyer
Pfannenberg PQF Premium Rollable FilterThe PQF Premium Quick Filter is designed to help protect critical equipment by filtering dust, particulates, and oily mist that can clog airflow paths and contribute to overheating. The guide includes information on quick magnetic installation and simplified filter replacement, designed to minimize maintenance time and production interruptions.
View flyer
Pfannenberg Cranes Hoists Signaling FlyerPfannenberg's high-intensity, audible, and visual signaling devices are engineered to enhance safety and personnel awareness in steel mills, stick yards, and other harsh industrial environments.
View flyer
More resources
Pfannenberg DTT eCool Series
Pfannenberg's DTT Series top mounted cooling units are 100% condensate safe. These units are ideal for space-saving installation on the top of the control cabinet.
Pfannenberg DTS/DTT Cooling Solutions
Pfannenberg cooling units operate on the principle of the Carnot cycle. This means that the cooling unit functions as a heat pump that pumps the thermal energy transferred from the electronic cabinet (heat dissipated from the components) up to a higher level of temperature.