Motion
17080710034

PFANNENBERG
17080710034

Réchauffeur de ventilateur compact PFH-T 800 - série PFH-T, 230 V, 800 W, matériau en plastique ABS à haute température Touch Safe
N° D’ARTICLE MI09236957
N° MFR17080710034
Prix815.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
17080710034

Réchauffeur de ventilateur compact PFH-T 800 - série PFH-T, 230 V, 800 W, matériau en plastique ABS à haute température Touch Safe
N° D’ARTICLE MI09236957
N° MFR17080710034
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
Prix815.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.47 po
  • Hauteur
    5.59 po
  • Poids
    1.68 lb
  • Largeur
    3.46 po

Détails

  • Norme de protection de l’environnement
    IP 20
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Ventilateur chauffant compact - avec thermostat
  • Performance de chauffage
    800 W
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique haute température ABS Touch Safe
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit d’air maximal
    30 pcm
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Instructions de montage
    montage sur rail DIN standard sans outil, vis 4 x M5 (non incluses)
  • Style de montage
    Rail DIN
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    815 W
  • Série
    PFH-T
  • Normes respectées
    UR, cUR, CSA, CE
  • Courant de démarrage
    31 A
  • Fiche technique
  • Applications typiques
    Logements sujets à la condensation, kiosques, guichets automatiques, machines à billets, pompes à essence, contrôles de la circulation, affichage électronique extérieur
  • Tension
    230 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR COMPACT 17080710034 PFH-T 800 230V H
  • Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
  • Le boîtier extérieur sans contact reste frais et sécuritaire au toucher pendant le fonctionnement
  • Le thermostat intégré permet un contrôle précis de la température
  • Les raccords rapides homologués UL permettent d’économiser temps et argent lors de l’installation
  • la conception compacte est la même pour toutes les options de chauffage 200W à 1200W
  • Le ventilateur intégré déplace l’air à travers les éléments chauffants pour fournir un chauffage rapide et efficace
  • La technologie PTC Heater empêche la surchauffe pour un fonctionnement sécuritaire
  • Homologué UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A .