Motion
17143000010

PFANNENBERG
17143000010

Thermostat double FLZ 543 - N.O./N.O. - avec contact à ressort, 100-250 V, montage sur rail DIN
N° D’ARTICLE MI09236969
N° MFR17143000010
Prix104.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
17143000010

Thermostat double FLZ 543 - N.O./N.O. - avec contact à ressort, 100-250 V, montage sur rail DIN
N° D’ARTICLE MI09236969
N° MFR17143000010
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
Prix104.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.50 po
  • Hauteur
    3.17 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    2.32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser avec un ventilateur/une alarme
  • Connexion
    Borne à vis pour coupe-câble 0.5 à 2.5 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Style de montage
    Rail DIN
  • Manuel d’utilisation
  • Différence de point de commutation
    ±3 K
  • Différence de température de commutation
    <lt/>7 K
  • Fiche technique
  • Type de thermostat
    Jumeau
  • Type de contact
    N.O./N.O. - avec contact à ressort
  • Tension
    100-250 V

Aperçu

Description du fabricant
17143000010 FLZ 543 100-250VAC MAX.30W D
  • Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
  • Les cadrans de commande sont codés par couleur en fonction du modèle. Le FLZ 541 est livré avec un cadran rouge pour contrôler le réchauffeur et un cadran bleu pour contrôler le ventilateur. Le FLZ 542 est livré avec 2 cadrans rouges pour contrôler 2 réchauffeurs ou un réchauffeur et une alarme. Le FLZ 543 est livré avec 2 cadrans bleus pour contrôler 2 ventilateurs ou un ventilateur et une alarme
  • La conception compacte s’installe facilement dans les zones qui ont un espace d’installation limité
  • Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
  • Une unité peut commander deux dispositifs distincts. Lors du contrôle d’un Filterfan®, le thermostat double FLZ peut contrôler le fonctionnement du ventilateur, le mettant hors tension et sous tension en fonction d’une température définie. Lorsque vous contrôlez également un radiateur, le thermostat double FLZ peut allumer et éteindre le radiateur en fonction de la température de l’enceinte, ce qui permet d’économiser de l’énergie
  • Reconnu UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A