Motion
17218100000

PFANNENBERG
17218100000

Hygrostat FLZ 610 - Twin, 230 V, Hygrostat électronique, avec thermostat
N° D’ARTICLE MI09236970
N° MFR17218100000
Prix640.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
17218100000

Hygrostat FLZ 610 - Twin, 230 V, Hygrostat électronique, avec thermostat
N° D’ARTICLE MI09236970
N° MFR17218100000
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
Prix640.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.50 po
  • Hauteur
    3.17 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    2.32 po

Détails

  • Connexion
    Borne à vis pour coupe-câble 0.5 à 2.5 mm
  • Catégorie Hygrostat
    Électronique
  • Type d’hygrostat
    Jumeau
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Style de montage
    montage standard sur rail DIN sans outil
  • Manuel d’utilisation
  • Plage de réglage de l’humidité relative
    40 à 90 %
  • Différence de point de commutation
    ±4 K
  • Différence de température de commutation
    environ 2 K ± 1 K / environ 4 % H.R. ± 1 %
  • Fiche technique
  • Thermostat
    Avec thermostat
  • Type de contact
    Changement/relais
  • Applications typiques
    Enceintes nécessitant un ventilateur et un élément chauffant
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
17218100000 FLZ 610 230V HYGROSTAT-THERM
  • Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
  • La conception compacte s’installe facilement dans les zones qui ont un espace d’installation limité
  • Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
  • L’Hygrostat FLZ 600 peut contrôler le fonctionnement d’un filtrefan® ou d’un réchauffeur, l’activant lorsqu’une humidité relative préréglée est dépassée. Cela fournit un équilibre environnemental grâce à la réduction de l’énergie. Le FLZ 610 comprend une commande supplémentaire pour le fonctionnement d’un filtrefan® ou d’un réchauffeur, l’éteignant et le mettant en marche selon une température définie
  • Reconnu UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A