Motion
12358220048

PFANNENBERG
12358220048

Échangeur de chaleur - Air à eau, 230 V, 50/60 Hz, 3753 Btu/h, capacité de refroidissement de 1100 W, contrôle de la température 50°F à 104°F - Réglage en usine 95°F, argent, 304 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237101
N° MFR12358220048
Prix3,797.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
12358220048

Échangeur de chaleur - Air à eau, 230 V, 50/60 Hz, 3753 Btu/h, capacité de refroidissement de 1100 W, contrôle de la température 50°F à 104°F - Réglage en usine 95°F, argent, 304 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237101
N° MFR12358220048
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
Prix3,797.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.28 po
  • Hauteur
    32.05 po
  • Poids
    33 lb
  • Largeur
    15.80 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Capacité de climatisation
    3753 Btu/h
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12/3R/4/4x
  • Débit
    2 gal/min
  • Connexions produit
    1/2 po pigeonnant
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Valeur nominale du fusible
    6 A
  • Type d’échangeur de chaleur
    Air à eau
  • Renseignements importants
    La capacité de refroidissement est basée sur l’alimentation en eau à 50°F
  • Emplacement
    Intérieur, extérieur, lavage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Niveau sonore maximum
    59 dB
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Courant de fonctionnement nominal
    0.29 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    58 W
  • Série
    PWS
  • Normes
    UL, cUL, CE
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine 95 °F
  • Applications typiques
    Conditions extrêmes avec environnements caustiques à température ambiante élevée ou extrêmement sales, boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, boîtiers de boulangerie commerciale
  • Tension
    230 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%
  • Pression d’eau
    145 psig

Aperçu

Description du fabricant
12358220048 PWS 3102SS 1100W AIR/EAU H
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conception robuste conçue pour les conditions et les environnements ambiants difficiles
  • Nécessite uniquement une source de liquide et une alimentation
  • La conception à long débit d’air aspire l’air chaud du haut du boîtier, fournissant de l’air frais sous les composants
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Facile à entretenir et à entretenir
  • Séparez la barrière physique entre le circuit de liquide et le boîtier, l’eau reste toujours loin de l’intérieur du boîtier
  • Thermostat réglable pour un contrôle précis de la température du boîtier
  • Hautement écoénergétique
  • Compatible avec les refroidisseurs emballés de Pfannenberg