Motion
CCE 6301 Refroidisseur

PFANNENBERG
CCE 6301 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 8,200 Btu/h, débit de 2 gal/min, capacité du réservoir de 3 gal (É.-U.), 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237192
N° MFRCCE 6301 Chiller
Prix13,915.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
CCE 6301 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 8,200 Btu/h, débit de 2 gal/min, capacité du réservoir de 3 gal (É.-U.), 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI09237192
N° MFRCCE 6301 Chiller

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13,915.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Hauteur
    22.50 po
  • Longueur
    23.62 po
  • Poids
    182 lb
  • Largeur
    19.40 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    8,200 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    2 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    62 dB
  • Phase
    1 ph
  • PSI
    50.5 psi
  • Type de réfrigérant
    R134A
  • Capacité du réservoir
    3 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    230 V
  • Tension / Hz
    230 V / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42130245011 CCE6301 REFROIDISSEUR 2.4KW|0.7TON
  • Le contrôleur intelligent règle la température min/max de l’eau avec alarme. Équipé d’une commande programmable pour une régulation précise de la température ± 2c du milieu de refroidissement
  • Le commutateur de débit déclenchera une alarme si le débit est trop faible, protégeant ainsi l’équipement refroidi. L’interrupteur de niveau du réservoir électrique connecté au contrôleur protège la pompe contre les dommages causés par un fonctionnement à sec
  • Refroidi avec de l’eau ou des mélanges d’eau et de glycol. La dérivation hydraulique interne protège la pompe en assurant un débit minimal et protège l’application en limitant la pression du système. L'alarme de filtre sur le refroidisseur détecte une diminution des performances due à la contamination de l'air
  • Peut être monté sur le dessus du boîtier. Levage de grue prêt à être déplacé avec des boulons à œil.
  • Indication de niveau fiable et facile à lire. Conception à boucle ouverte pour une surveillance facile des fluides. Accès supplémentaire à l’avant avec niveau de jauge sur le dessus. Manomètre pour lire la pression de la boucle produit
  • Le réservoir et la tuyauterie non ferreux réduisent la corrosion. Le refroidisseur autonome est doté d'un boîtier en acier avec revêtement en poudre épaisse. Norme industrielle robuste avec boulons à œil.