Motion
Refroidisseur EB 95  ECO

PFANNENBERG
EB 95 ECO Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 32,414 Btu/h, débit de 7 gal/min, capacité du réservoir de 13 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur et l’extérieur
N° D’ARTICLE MI09237201
N° MFREB 95 ECO Chiller
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
EB 95 ECO Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 32,414 Btu/h, débit de 7 gal/min, capacité du réservoir de 13 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur et l’extérieur
N° D’ARTICLE MI09237201
N° MFREB 95 ECO Chiller
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1 po
  • Hauteur
    65.98 po
  • Longueur
    23.81 po
  • Poids
    478 lb
  • Largeur
    30.00 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    32,414 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur/extérieur
  • Débit
    7 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    78 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    44 psi
  • Type de réfrigérant
    R410A
  • Capacité du réservoir
    13 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    400/460 V
  • Tension / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42030955006 EB95 REFROIDISSEUR ECO 9.5KW|3TON|
  • Conçu pour fonctionner dans des conditions ambiantes de -4°F à 113°F (-20°C à 45°C). Les refroidisseurs écologiques EB 2.0 de Pfannenberg peuvent être utilisés pour des applications extérieures ou simplement pour éliminer la chaleur de votre usine : combinés à un échangeur de chaleur PWS/PWW, le refroidisseur écologique EB 2.0 peut fournir le bon refroidissement dans tout environnement de production difficile
  • Un réglage rapide et précis de la capacité de refroidissement par rapport à la charge réelle entraîne une stabilité significativement plus élevée de la température moyenne. (±0,1 K)
  • Les ventilateurs EC assurent un débit d’air optimal à tout moment, évitant ainsi des émissions sonores constamment élevées
  • La technologie à vitesse variable (compresseur et ventilateur) combinée au frigorigène efficace R410A assure une consommation d'énergie réduite. Le compresseur à onduleur augmente la flexibilité de fonctionnement (50-100 %) tout en réduisant la consommation électrique jusqu’à 65 %
  • Le refroidisseur s'adapte automatiquement à votre application pour que vous ayez toujours la bonne dimension et une efficacité élevée, peu importe la charge de travail
  • Notre conception de produit est basée sur des unités personnalisées qui ont prouvé leur performance dans des applications industrielles partout dans le monde.