Motion
23310630101

PFANNENBERG
23310630101

Signal sonore - 10-57 V c.c., 105 dB max. décible @ 1m, 2,340 pi2 Zone de couverture @ 80dB, Base gris clair, Montage en surface, Polycarbonate / Matériau mélangé ABS
N° D’ARTICLE MI09237213
N° MFR23310630101
Prix343.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23310630101

Signal sonore - 10-57 V c.c., 105 dB max. décible @ 1m, 2,340 pi2 Zone de couverture @ 80dB, Base gris clair, Montage en surface, Polycarbonate / Matériau mélangé ABS
N° D’ARTICLE MI09237213
N° MFR23310630101
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
Prix343.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.17 po
  • Hauteur
    3.38 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    52.5 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    45.28 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    52.5 pi
  • Poids
    0.77 lb
  • Largeur
    4.31 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    2,340 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    223 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.08 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    105 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PA 1
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    10-57 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores
  • Types de produits
    Sonnerie
  • Série
    PATROL

Aperçu

Description du fabricant
23310630101 PA 1 24V FONDATEUR
  • VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP