Motion
21555815000

PFANNENBERG
21555815000

Signal sonore/visuel - 10-60 V c.c.; 18-30 V c.a., 101 dB max. @ 1m, lentille rouge, ampoule au xénon, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, base rouge, zone de couverture de 450 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237457
N° MFR21555815000
Prix730.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21555815000

Signal sonore/visuel - 10-60 V c.c.; 18-30 V c.a., 101 dB max. @ 1m, lentille rouge, ampoule au xénon, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, base rouge, zone de couverture de 450 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237457
N° MFR21555815000
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
Prix730.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.48 po
  • Hauteur
    4.88 po
  • Poids
    1.28 lb
  • Largeur
    6.53 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-164
  • Couleur de base
    Rouge
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    450 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    45 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    10 J
  • Taux de clignotement
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    101 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PY X-MA-10
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    10-60 V c.c.; 18-30 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées
  • Types de produits
    Sonnerie et stroboscopes clignotants
  • Série
    PYRA
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements

Aperçu

Description du fabricant
21555815000 PY X-MA-10 24 COMBO SON/FL
  • Technologie exclusive de flash au xénon Pfannenberg
  • Durée de vie du flash 8,000,000
  • Vitesse de clignotement réglable : 0.1, 0.5, 0.75 et 1.0 Hz
  • Synchronisation flash automatique de plusieurs unités connectées
  • Sonnerie omnidirectionnelle de 100 dB avec sélection de 8 tonalités
  • Boîtier en mélange de polycarbonate/ABS
  • UL Type 4/4X, protection contre les infiltrations IP 66
  • Certifications : UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23