Motion
28250040010

PFANNENBERG
28250040010

Tour de lampes superposées - Module transparent, fonctionnement continu du module, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI09237517
N° MFR28250040010
Prix37.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28250040010

Tour de lampes superposées - Module transparent, fonctionnement continu du module, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI09237517
N° MFR28250040010
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
Prix37.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    5.19 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, EAC
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Type de modèle
    BR50-CL-CL
  • Couleur du module
    Effacer
  • Fonction du module
    Continu
  • Style de montage
    Module ou base
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    Indicateurs visuels
  • Durée de vie de la source lumineuse
    100,000 heures

Aperçu

Description du fabricant
28250040010 BR50-CL-CL LUMIÈRE CONTINUE
  • Conception attrayante 54 mm de diamètre complète les machines industrielles tout en offrant une excellente visibilité
  • Conception modulaire avec 6 éléments de couleurs différentes et 4 méthodes de montage
  • La lumière est amplifiée par les prismes internes de la lentille en polycarbonate résistante aux chocs, à la chaleur et à la poussière et peut être facilement identifiée de tous les côtés
  • Cote de boîtier IP 54 /IP 65
  • Support tubulaire avec différentes longueurs de tube ou directement sur le boîtier
  • Module d’autosurveillance
  • Intégration simple au système AS-i interface BUS pour un maximum de 4 étages ou 62 connexions maître/esclave.