Motion
28250071670

PFANNENBERG
28250071670

Tour Stacklight - 115 V c.a., module bleu, clignotement de fonction du module, 0,6 J Flash Energy, ampoule au xénon
N° D’ARTICLE MI09237549
N° MFR28250071670
Prix185.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28250071670

Tour Stacklight - 115 V c.a., module bleu, clignotement de fonction du module, 0,6 J Flash Energy, ampoule au xénon
N° D’ARTICLE MI09237549
N° MFR28250071670
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
Prix185.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    5.19 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, EAC
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Énergie flash
    .6 J
  • Taux de clignotement
    1 hz
  • Couleur du boîtier
    RAL 9011
  • Intensité de la lumière
    2 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Consommation de courant maximale
    0.02 A
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Type de modèle
    BR50-FL-BL
  • Couleur du module
    Bleu
  • Fonction du module
    Clignotement
  • Style de montage
    Module ou base
  • Plage de tension de fonctionnement
    115 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    Indicateurs visuels
  • Série / Type
    BR50
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements
  • Tension nominale
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
28250071670 BR50-FL-BL LUMIÈRE CLIGNOTANTE MO
  • Module lumineux clignotant bleu de tour de signalisation BR 50
  • Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
  • Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
  • Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
  • De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
  • Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
  • Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
  • Dimensions : Ø 54 x 63mm par module d'éclairage