Spécifications
Dimensions
- Profondeur1.38 po
- Hauteur12.2 po
- Hauteur de montage250 mm
- Poids0.66 lb
- Largeur2.64 po
Détails
- Norme de protection de l’environnementIP65
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale113 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Type de modèleBR50-T250
- Style de montageTube fileté avec support
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées
- Types de produitsIndicateurs visuels
- Série / TypeBR50
Aperçu
- Tour de signalisation BR 50 Tube en acier inoxydable de 250 mm avec filetage, 2 écrous et support
- avec jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectifs. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
- Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
- Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
- Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
- Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
- Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
- De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
- Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
- Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
- Dimensions : Ø 54 x 63mm par module
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Pfannenberg Protect Series FlyerAudible and visual alarms built for reliable, risk-reducing performance in the toughest industrial and outdoor environments. With options for fire, gas, machine safety, and process alarms, the series includes explosion proof models and offers high ingress protection and rugged construction.
View flyer
Pfannenberg Thermal Reference GuidePfannenberg's thermal management solutions are designed to help regulate enclosure temperatures and protect electrical components in harsh industrial environments. The guide outlines cooling methods and enclosure solutions used to support equipment reliability and performance across a range of industrial applications.
View flyer
Pfannenberg PQF Premium Rollable FilterThe PQF Premium Quick Filter is designed to help protect critical equipment by filtering dust, particulates, and oily mist that can clog airflow paths and contribute to overheating. The guide includes information on quick magnetic installation and simplified filter replacement, designed to minimize maintenance time and production interruptions.
View flyer
Pfannenberg Cranes Hoists Signaling FlyerPfannenberg's high-intensity, audible, and visual signaling devices are engineered to enhance safety and personnel awareness in steel mills, stick yards, and other harsh industrial environments.
View flyer
More resources
Pfannenberg DTT eCool Series
Pfannenberg's DTT Series top mounted cooling units are 100% condensate safe. These units are ideal for space-saving installation on the top of the control cabinet.
Pfannenberg DTS/DTT Cooling Solutions
Pfannenberg cooling units operate on the principle of the Carnot cycle. This means that the cooling unit functions as a heat pump that pumps the thermal energy transferred from the electronic cabinet (heat dissipated from the components) up to a higher level of temperature.