Motion
PD061-948NI

LMI PUMPS
PD061-948NI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande manuelle, pression de refoulement maximale de 60 psi, débit maximal de 2 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261554
N° MFRPD061-948NI
Prix1,400.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
PD061-948NI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande manuelle, pression de refoulement maximale de 60 psi, débit maximal de 2 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261554
N° MFRPD061-948NI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,400.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    60 psi
  • Volume de refoulement maximal
    2 gal/h
  • Matériau de la pompe
    PVC
  • Paramètres
    Commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR PD061-948NI
  • Mécanisme d’entraînement robuste pour une course puissante, une précision constante et une efficacité fiable
  • Le bloc d’alimentation universel offre une flexibilité maximale
  • Réglage simplifié de la capacité avec une plage de course constante pour maintenir l’étalonnage sur une plage réglable
  • L’électronique de commande intelligente du variateur compense dynamiquement les conditions de température et de tension pour fournir une performance constante (brevet en instance)
  • Liquide FASTPRIMEMC robuste se termine avec plus de 10 ans de performance éprouvée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon