Motion
ROUE D’ÉBAVURAGE 94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO

3M
94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 6 po x 1 po x 1 po, 11S FIN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI09268260
N° MFR94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL
Prix209.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 6 po x 1 po x 1 po, 11S FIN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI09268260
N° MFR94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL
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
Prix209.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule à ébavurage non tissée et non ébavurée Scotch-Brite 11S EXL-PRO de 94920 6 po x 1 po x 1 po est fabriquée avec un matériau abrasif en carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 1 po dans un grade de 11S , adapté à l’ébavurage fin.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949200
  • CUP_NON
    00051125949200

Aperçu

Description du fabricant
94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception de la roue offre une durée de vie 30-50 % plus longue que la roue EXL originale
  • La composition très robuste des roues élimine rapidement les bavures et les arêtes vives, mais nécessite moins de pression que les roues EXL standard, sans sacrifier la finition
  • La construction à alvéoles permet au volant de fonctionner en douceur et produit des résultats uniformes et supérieurs lors des opérations manuelles
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur le capteur de chaleur
  • La roue de qualité supérieure est conviviale pour l’opérateur et offre une performance exceptionnelle