Motion
1.21.20D10 SI-PLEAT/-V

HYDAC CORP
1.21.20D10 SI-PLEAT/-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI09268970
N° MFR1.21.20D10 SI-PLEAT/-V
Prix395.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.21.20D10 SI-PLEAT/-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI09268970
N° MFR1.21.20D10 SI-PLEAT/-V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix395.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17 po
  • Diamètre extérieur
    3.1 po
  • Longueur totale
    20 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Microverre
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit

Aperçu

Description du fabricant
2211365 1.21.20D10 SI-PLEAT/-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté