Motion
NK25/20RP5

NTN
NK25/20RP5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09284243
N° MFRNK25/20RP5
Prix93.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK25/20RP5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09284243
N° MFRNK25/20RP5
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
Prix93.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.093 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4316 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK25/20RP5 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.093 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128055
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6850 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Capacité de charge statique
    6857 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359128055

Aperçu

Description du fabricant
NK25/20RP5 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES