Motion
RUBAN-CACHE ROBUSTE 2020 SCOTCH 1.88 PO X 60.1YD

3M
2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 1.88 IN X 60.1YD

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 48 mm de large
N° D’ARTICLE MI09285548
N° MFR2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 1.88 IN X 60.1YD
Prix7.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 1.88 IN X 60.1YD

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 48 mm de large
N° D’ARTICLE MI09285548
N° MFR2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 1.88 IN X 60.1YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.952 lb
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308497378
  • CUP_NON
    00076308497378

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE ROBUSTE 2020 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur le vinyle, le tapis, le métal et le plastique
  • Enlèvement propre de 3 jours sans dommage ni résidu collant
  • Adhésif puissant
  • Recommandé pour une utilisation avec ou sur des revêtements laqués
  • Adhère agressivement, mais se déroule en douceur
  • Dimensions : 1.88 po x 60.1 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez le ruban en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon