Spécifications
Dimensions
- Longueur45 po.
- Poids0.4 lb
Détails
- DemandesVêtements d’EPI réutilisables
- CouleurVert
- Type de tissuPolyuréthane à base d’Ether
- Capacité de blanchimentY
- Numéro de catalogue du fabricant80012
- Numéro CUP du fabricant0812904029526
- MatérielPolyuréthane à base d’Ether
- Gamme de produitsChien supérieur
Aperçu
- La construction monopièce de ce tablier limite le risque de contamination par des corps étrangers et réduit les points d’hébergement pour les agents pathogènes; le tablier est réversible et s’ajuste confortablement sur les vêtements; les tabliers Top Dog peuvent être utilisés conjointement avec les manchons de protection Top Dog pour une sécurité maximale; sécuritaire pour les aliments (documents de la FDA et de l’ACIA disponibles)
- Réutilisable
- Étanche
- Pratiquement antiadhésif et non tachant
- Résistant aux produits chimiques et aux produits d’assainissement acides
- Surface non poreuse – n’héberge pas de bactéries ou de moisissures
- Le matériau reprend sa forme originale après plusieurs étirements
- Recyclable
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- Ne se fissure pas et ne durcit pas à basse température ou lors de nettoyages répétés
- Étanche aux graisses animales et aux dégraissants
- Ne retient pas les odeurs et ne se dégaze pas
- Entièrement sans latex pour les utilisateurs sensibles
- Facilement réparable
- Très grande résistance à l’abrasion