Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusCapuchon inclus
- MatérielMicroporeux
- Gamme de produitsMicroMax
- Type de produitCombinaisons jetables
Aperçu
- La pellicule stratifiée microporeuse douce, flexible et de haute qualité offre une excellente combinaison de protection et de confort
- Un taux élevé de transmission de la vapeur d’eau permet l’évacuation de la vapeur pour maintenir le confort
- Le tissu stratifié en pellicule microporeuse de haute qualité offre une résistance supérieure aux liquides, aux huiles légères et aux vaporisations légères de produits chimiques liquides
- Capuchon, poignets, taille et chevilles élastiques
- Offre une protection supérieure contre la poussière par rapport au PE filé à l’éclair traditionnel ainsi qu’un bon confort et une bonne durabilité
- Offre une protection élevée contre les liquides et la poussière permettant à la vapeur d’humidité de s’échapper grâce à un taux de transmission de la vapeur d’humidité (TRVM) élevé
- Le style ergonomique Super-B comprend une combinaison unique de trois éléments de conception pour optimiser l’ajustement, la durabilité et la liberté de mouvement