Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon0.3 m/ 11.8"
- Cote actuelle900 mA par contact
- Dimensions29.5x42,5 mm
- Poids0.046 kg
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUL
- Rayon de courbure15 x diamètre extérieur du câble
- Pays d’origineZC
- MatérielCuSN, plaqué or
- Rendement5 gigabit/s
- Classe de protectionType 2, 3R, 4, 4X, 12, 13; IP65 avec capuchon fermé; IP20 en fonctionnement à insterte
- BlindageOui
- Plage de température-25°C - +70°C / -13°F - +158 °F
- TypeTransmission du panneau de réseau industriel
- Garantie5 ans
Aperçu
- Connectivité USB industrielle
- Femme / Homme 1:1
- Rétrocompatible avec USB 2.0
- Découpe standard de 22.5 mm
- Facile à installer