Motion
490152
Connecteur de réseau industriel câblé sur site RJ45 , RJ45 - X 8 pol. Cat6A
N° D’ARTICLE MI09294629
N° MFR490152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur de réseau industriel câblé sur site RJ45 , RJ45 - X 8 pol. Cat6A
N° D’ARTICLE MI09294629
N° MFR490152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    5.5 - 10 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 27-22
  • Cote actuelle
    Max. 1.0 A par contact
  • Dimensions
    13.9x38x45,7 mm
  • Poids
    0.03 kg

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL
  • Code couleur
    T568A
  • Pays d’origine
    TW
  • Section transversale
    Toronné 24-22/7, 19, solide 24-22/1
  • Matériel
    Acier à ressort 0.8 μm plaqué or
  • Rendement
    10 gigabit/s
  • Classe de protection
    IP20
  • Blindage
    360°
  • Plage de température
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Type
    Connecteur industriel RJ45
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
490152 RJ45-X 8POL. CAT.6A T568A RJ45 DANS
  • Connectivité Ethernet Cat6A industrielle
  • Alimentation par Ethernet
  • IDC - Connecteur de déplacement de l'isolation
  • 90° Entrée de câble inclinée
  • Boîtier en zinc moulé sous pressionTechnologie de connexion rapide
  • Câbleable sur le terrain
  • Facile à installer