Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble5.5 - 10 mm
- Taille du conducteurAWG 27-22
- Cote actuelleMax. 1.0 A par contact
- Dimensions13.9x16,3x53.8 mm
- Poids0.025 kg
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUL
- Code couleurT568B
- Pays d’origineTW
- Section transversaleToronné 24-22/7, 19, solide 24-22/1
- MatérielAcier à ressort 0.8 μm plaqué or
- Rendement10 gigabit/s
- Classe de protectionIP20
- Blindage360°
- Plage de température-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TypeConnecteur industriel RJ45
- Garantie5 ans
Aperçu
- Connectivité Ethernet Cat6A industrielle
- Alimentation par Ethernet
- IDC - Connecteur de déplacement de l'isolation
- Entrée de câble droite
- Boîtier en zinc moulé sous pressionTechnologie de connexion rapide
- Câbleable sur le terrain
- Facile à installer