Motion
HWSL
Tricot sans couture en nylon/fibre de carbone avec prise en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI09296491
N° MFRHWSL
Prix12.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture en nylon/fibre de carbone avec prise en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI09296491
N° MFRHWSL
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
Prix12.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    50.8 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314281730
  • CUP_NON
    616314281730

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ANTISTATIQUES EN NITRILE HWSL
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • Revêtement antistatique en nitrile noir au niveau de la paume et des bouts des doigts
  • Protection contre la chaleur : résiste aux températures de contact avec la chaleur humide ou sèche de 300 à 325 degrés F
  • Conforme à la norme RoHS
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like