Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible3/4 po à 2 23/64 po
- Hauteur2/3 po.
- Longueur7 1/16 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Hauteur ou largeur totale1 13/16 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Longueur de pièce unique7 1/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/16 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.3 lb
- Largeur de l’outil1 13/16 po.
- Largeur1 13/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à anneau élastique inclinées internes 45° , embouts forgés
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeInterne
- Numéro CUP du fabricant843221008109
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse45 °
- CUP_NON843221008109
Aperçu
- Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
- Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 3/4 po à 2 23/64 po.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides à angle antidérapant de 45˚ .
- Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
- Pince atramentisée noire.