Motion
46 31 A12

KNIPEX
46 31 A12

Pince à anneau élastique incliné externe 5 1/4 po, 45° , embouts forgés
N° D’ARTICLE MI09297030
N° MFR46 31 A12
Prix54.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 31 A12

Pince à anneau élastique incliné externe 5 1/4 po, 45° , embouts forgés
N° D’ARTICLE MI09297030
N° MFR46 31 A12
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
Prix54.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    25/64 po à 1 po
  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    5 1/2 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    5 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Largeur de l’embout
    3/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.19 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique incliné externe 45° , embouts forgés
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221008147
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    45 °
  • CUP_NON
    843221008147

Aperçu

Description du fabricant
46 31 A12 PINCES CIRCLIPS, EXTERNE, 90
  • Pinces à circlips externes pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
  • Pour le raccord des anneaux élastiques sur les arbres, allant de 25/64 po à 1 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides à angle antidérapant de 45˚ .
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.