Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible3/4 po à 2 23/64 po
- Hauteur1 po
- Longueur6 7/8 po.
- Profondeur globale1 po
- Hauteur ou largeur totale1 9/16 po.
- Longueur totale6 1/2 po.
- Longueur de pièce unique6 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 7/8 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.38 lb
- Largeur de l’outil1 9/16 po.
- Largeur1 9/16 po.
Détails
- Fini de lameGris atramentisé
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique de précision inclinée externe 90° -Limiter
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Interne ou externeExterne
- Numéro CUP du fabricant843221023058
- MatérielEmbouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221023058
Aperçu
- Pince à circlip externe de précision pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
- Le limiteur de surexpansion avec butée de vis empêche la surexpansion des circlips.
- Réglage à l’aide de la clé hexagonale.
- Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 3/4 po à 2 23/64 po.
- Embouts inclinés de 90˚ po insérés pour un travail fiable.
- Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
- Ressort d’ouverture interne, protégé et captif.
- Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.