Motion
PTRY-3.50-CSO

PCI
PTRY-3.50-CSO

Rouleau à fourche plate - 3.5000 po de diamètre, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09298018
N° MFRPTRY-3.50-CSO
Prix276.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-3.50-CSO

Rouleau à fourche plate - 3.5000 po de diamètre, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09298018
N° MFRPTRY-3.50-CSO
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
Prix276.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Poids
    4.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2140 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    PTRY-CSO
  • CUP_NON
    841946141910

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE LISSE À FOURCHE PTRY-3.50-CSO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté