Motion
VTR-2.50-CSO

PCI
VTR-2.50-CSO

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.2500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298026
N° MFRVTR-2.50-CSO
Prix127.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-2.50-CSO

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.2500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298026
N° MFRVTR-2.50-CSO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix127.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTR-CSO
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946141996

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À RAINURE EN V VTR-2.50-CSO
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon